Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SPIT - Szögbelövő szeg/C6-30 500db + 1 gázpatron /cs GT09515 - 46330

MásolásMásolás
SPIT - Szögbelövő szeg/C6-30 500db + 1 gázpatron /cs GT09515

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - beton

  • Hosszúság - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT09515

Gyártói cikkszám

46330

Gyártói típuskód

C6 30+gázpatron

Alkalmas:

beton

Hosszúság:

30 mm

Rögzítéstechnika ; Szögek szögbelövőhöz ; Szögbelövő szeg/C6-30 500db + 1 gázpatron /cs