Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SPIT - Szögbelövő szeg C6-35 500db + 1 gázpatron/cs GT09516 - 46340

MásolásMásolás
SPIT - Szögbelövő szeg C6-35 500db + 1 gázpatron/cs GT09516

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - beton

  • Hosszúság - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT09516

Gyártói cikkszám

46340

Gyártói típuskód

C6 35+gázpatron

Alkalmas:

beton

Hosszúság:

35 mm

Rögzítéstechnika ; Szögek szögbelövőhöz ; Szögbelövő szeg C6-35 500db + 1 gázpatron/cs