Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SPIT - Szögbelövő szeg C6-40 500db + 1 gázpatron/cs GT09517 - 46350

MásolásMásolás
SPIT - Szögbelövő szeg C6-40 500db + 1 gázpatron/cs GT09517

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - beton

  • Hosszúság - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT09517

Gyártói cikkszám

46350

Gyártói típuskód

C6-40+gázpatron

Alkalmas:

beton

Hosszúság:

40 mm

Rögzítéstechnika ; Szögek szögbelövőhöz ; Szögbelövő szeg C6-40 500db + 1 gázpatron/cs