Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SPIT - Szögbelövő szeg /HC6-22 500db+ 1 gázpatron/cs GT21810 - 11891

MásolásMásolás
SPIT - Szögbelövő szeg /HC6-22 500db+ 1 gázpatron/cs GT21810

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21810

Gyártói cikkszám

11891

Gyártói típuskód

HC6-22+gázpatron

Hosszúság:

22 mm

Rögzítéstechnika ; Szögek szögbelövőhöz ; Szögbelövő szeg /HC6-22 500db+ 1 gázpatron/cs