Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

STAHL - Rb kézilámpa 6141/2-2 2,5V/0,3A IP66 GT49500 - 6141/2-2

MásolásMásolás
STAHL - Rb kézilámpa 6141/2-2 2,5V/0,3A IP66 GT49500

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elem fajtája - góliát

  • Fényforrás - izzólámpa

  • Védettség (IP) - IP66

  • Hosszúság - 182 mm

  • Fényforrással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT49500

Gyártói cikkszám

6141/2-2

Gyártói típuskód

6141/2-2

Elem fajtája:

góliát

Fényforrás:

izzólámpa

Védettség (IP):

IP66

Hosszúság:

182 mm

Fényforrással:

Nem

Ház színe:

fekete

Anyag:

műanyag

Hőmérsékleti osztály a 94/9/EG irányelv szerint:

T4

Lámpatestek ; Robbanásbiztos elemlámpa ; Rb kézilámpa 6141/2-2 2,5V/0,3A