STAHL - Rb kézilámpa 6141/62-26 LED IP68 GT88195 - 6141/62-26
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elem fajtája - ceruza
Fényforrás - LED nem cserélhető
Védettség (IP) - IP68
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT88195
Gyártói cikkszám
6141/62-26
Gyártói típuskód
6141/62-26
Elem fajtája:
ceruza
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Védettség (IP):
IP68
Anyag:
műanyag
Lámpatestek ; Robbanásbiztos kézilámpa ; Rb kézilámpa 6141/62-26 LED