STAHL - Rb kötődoboz műa 74x74mm IP66 G60243 - sg0008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Szerelési mód - univerzális
Védettség (IP) - IP66
Szín - szürke
Szekrényátvezetés típusa - tömítő membrán
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046827010804
Sonepar cikkszám
G60243
Gyártói cikkszám
sg0008
Gyártói típuskód
8102/21-31
Alak:
négyszögletű
Szerelési mód:
univerzális
Védettség (IP):
IP66
Szín:
szürke
Szekrényátvezetés típusa:
tömítő membrán
Anyag:
műanyag
Fedélrögzítés:
csavarral
Funkciótartás:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Igen
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
1, 2
Robbanásveszélyes por-zónához:
21, 22
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Rb kötődoboz műa 74x74mm