Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

STAHL - Rb kötődoboz műa IP66 Zona1/2 3xM20 tömszelencével GT71445 - 8102/22-3

STAHL
MásolásMásolás
STAHL - Rb kötődoboz műa IP66 Zona1/2 3xM20 tömszelencével GT71445

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bevezetések száma - 3

  • Anyag - műanyag

  • Robbanásbiztos kivitel - Igen

  • Robbanásveszélyes gáz-zónához - 1, 2

  • Robbanásveszélyes por-zónához - 21, 22

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT71445

Gyártói cikkszám

8102/22-3

Gyártói típuskód

8102/22-3

Bevezetések száma:

3

Anyag:

műanyag

Robbanásbiztos kivitel:

Igen

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

1, 2

Robbanásveszélyes por-zónához:

21, 22

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Rb kötődoboz műa IP66 Zona1/2 3xM20 tömszelencével