STAHL - Rb kötődoboz műa+tsz IP66 GT31560 - sg0016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bevezetések száma - 4
Védettség (IP) - IP66
Anyag - műanyag
Robbanásbiztos kivitel - Igen
Robbanásveszélyes gáz-zónához - 1, 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT31560
Gyártói cikkszám
sg0016
Gyártói típuskód
8118/121-805
Bevezetések száma:
4
Védettség (IP):
IP66
Anyag:
műanyag
Robbanásbiztos kivitel:
Igen
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
1, 2
Robbanásveszélyes por-zónához:
21, 22
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Rb kötődoboz műa+tsz