Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

STAHL - Rb kötődoboz műa+tsz IP66 GT87793 - 8118/121-539

STAHL
MásolásMásolás
STAHL - Rb kötődoboz műa+tsz IP66 GT87793

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bevezetések száma - 2

  • Védettség (IP) - IP66

  • Anyag - műanyag

  • Robbanásbiztos kivitel - Igen

  • Robbanásveszélyes gáz-zónához - 1, 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT87793

Gyártói cikkszám

8118/121-539

Gyártói típuskód

8118/121-539

Bevezetések száma:

2

Védettség (IP):

IP66

Anyag:

műanyag

Robbanásbiztos kivitel:

Igen

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

1, 2

Robbanásveszélyes por-zónához:

21, 22

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Rb kötődoboz műa+tsz