STAHL - Rb lpt 2x36/40W fénycsőarm EVG 2csap menny függ GT08822 - 6000/542-9011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás - fénycső
Robbanásveszélyes gáz-zónához - 1, 2
Beállítható - Nem
Fényforrással - Nem
Alkalmazható fényforrások száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT08822
Gyártói cikkszám
6000/542-9011
Gyártói típuskód
6000/542-9011
Fényforrás:
fénycső
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
1, 2
Beállítható:
Nem
Fényforrással:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Foglalat:
G13
Ház anyaga:
műanyag
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Szélesség:
221 mm
Magasság / mélység:
143 mm
Hosszúság:
1310 mm
Lámpatestek ; Robbanásbiztos felületre szerelhető lámpatest ; Rb lpt 2x36/40W fénycsőarm EVG 2csap menny függ