STAHL - Rb lpt 2x36W fénycsőarm EVG véglámpa - Zóna2 IP66 GT83556 - sl0198
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás - fénycső
Védettség (IP) - IP66
Beállítható - Nem
Fényforrással - Nem
Alkalmazható fényforrások száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT83556
Gyártói cikkszám
sl0198
Gyártói típuskód
6600/542-8010
Fényforrás:
fénycső
Védettség (IP):
IP66
Beállítható:
Nem
Fényforrással:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Foglalat:
G13
Ház anyaga:
műanyag
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpatestek ; Robbanásbiztos felületre szerelhető lámpatest ; Rb lpt 2x36W fénycsőarm EVG véglámpa - Zóna2