MegszűntNem visszaküldhető

STAHL - Rb lpt 2x58W fénycsőarm EVG véglámpa - Zóna2 IP66 GT85725 - sl0118

STAHL
MásolásMásolás
STAHL - Rb lpt 2x58W fénycsőarm EVG véglámpa - Zóna2 IP66 GT85725

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás - fénycső

  • Védettség (IP) - IP66

  • Beállítható - Nem

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmazható fényforrások száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT85725

Gyártói cikkszám

sl0118

Gyártói típuskód

6600/562-8010

Fényforrás:

fénycső

Védettség (IP):

IP66

Beállítható:

Nem

Fényforrással:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Foglalat:

G13

Ház anyaga:

műanyag

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpatestek ; Robbanásbiztos felületre szerelhető lámpatest ; Rb lpt 2x58W fénycsőarm EVG véglámpa - Zóna2