Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

STAHL - Rb szerelőlámpa E27 60W IP65 SN021096 - 6147/2-2

MásolásMásolás
STAHL - Rb szerelőlámpa E27 60W IP65 SN021096

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás - izzólámpa

  • Védettség (IP) - IP65

  • Fényforrással - Nem

  • Névleges feszültség - 24-42 V

  • Kábellel és villás dugóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN021096

Gyártói cikkszám

6147/2-2

Gyártói típuskód

6147/2-2

Fényforrás:

izzólámpa

Védettség (IP):

IP65

Fényforrással:

Nem

Névleges feszültség:

24-42 V

Kábellel és villás dugóval:

Nem

CEE csatlakozódugasszal:

Nem

Hőmérsékleti osztály a 94/9/EG irányelv szerint:

T4

Lámpatestek ; Robbanásbiztos elemlámpa ; %Rb szerelőlámpa E27 60W