Nem visszaküldhető

STAHL - Rb vészvilágító 8W IP66 Zóna 2 SN007175 - sl0241

STAHL
MásolásMásolás
STAHL - Rb vészvilágító 8W IP66 Zóna 2 SN007175

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás - fénycső

  • Védettség (IP) - IP66

  • Beállítható - Nem

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN007175

Gyártói cikkszám

sl0241

Gyártói típuskód

6500/1081-8010

Fényforrás:

fénycső

Védettség (IP):

IP66

Beállítható:

Nem

Fényforrással:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Foglalat:

G5

Ház anyaga:

műanyag

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpatestek ; Robbanásbiztos vészvilágítási lámpatest ; Rb vészvilágító 8W IP66 Zóna 2