Nem visszaküldhető

Stanley - FatMax aluminium lámpa SN033850 - 1-95-152

Stanley
MásolásMásolás
Stanley - FatMax aluminium lámpa SN033850

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolóval - Igen

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Kábellel és villás dugóval - Nem

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253561951527

Sonepar cikkszám

SN033850

Gyártói cikkszám

1-95-152

Gyártói típuskód

1-95-152

Kapcsolóval:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Kábellel és villás dugóval:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

120-0 lm

Hosszúság:

125 mm

Lámpatestek ; Stecklámpa ; FatMax aluminium lámpa