Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - FATMAX BETONVÉSŐ 19×300MM KÉZVÉDŐVEL GT85693 - 4-18-329

MásolásMásolás
Stanley - FATMAX BETONVÉSŐ 19×300MM KÉZVÉDŐVEL GT85693

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vágóél szélessége - 19 mm

  • Hosszúság - 300 mm

  • Vágóél alakja - csúcs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253564183291

Sonepar cikkszám

GT85693

Gyártói cikkszám

4-18-329

Gyártói típuskód

4-18-329

Vágóél szélessége:

19 mm

Hosszúság:

300 mm

Vágóél alakja:

csúcs

Kéziszerszámok ; Tartozék mérőszerszámokhoz ; FATMAX BETONVÉSŐ 19×300MM KÉZVÉDŐVEL