SYLVANIA - Állólámpa LED-es 13W 3000K 780lm IP65/IK10 fekete 500mm SN096596 - 0047930
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Lámpatest fajtája - oszlop
Védettség (IP) - IP65
Ütésállóság (IK) - IK10
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096596
Gyártói cikkszám
0047930
Gyártói típuskód
START eco Bollard Rectangular M IP65 780lm 830 BLK
Ház színe:
fekete
Lámpatest fajtája:
oszlop
Védettség (IP):
IP65
Ütésállóság (IK):
IK10
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Magasság / mélység:
500 mm
Lámpateljesítmény:
13-13 W
Szélesség:
80 mm
Hosszúság:
190 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
780-0 lm
Állólámpa LED-es 13W 3000K 780lm IP65/IK10 fekete 500mm