MegszűntNem visszaküldhető

SYLVANIA - Állólámpa LED-es L alak 8W 3000K 570lm IP54 fekete 800mm SN089606 - 0047812

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Állólámpa LED-es L alak 8W 3000K 570lm IP54 fekete 800mm SN089606

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fekete

  • Lámpatest fajtája - bakvilágító

  • Ház anyaga - alumínium

  • Fényérzékelővel - Nem

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288478128

Sonepar cikkszám

SN089606

Gyártói cikkszám

0047812

Gyártói típuskód

VELITE L BOLLARD 0.8M BK 3000K

Ház színe:

fekete

Lámpatest fajtája:

bakvilágító

Ház anyaga:

alumínium

Fényérzékelővel:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség (IP):

IP54

Fényforrással:

Igen

Foglalat:

egyéb

Ütésállóság (IK):

IK05

Névleges feszültség:

220-240 V

Magasság / mélység:

800 mm

Feszültség fajtája:

AC

Működtető:

elektronikus trafó

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Fényszín:

fehér

Szélesség:

90 mm

Hosszúság:

160 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

8 W

Névleges áram:

200-200 mA

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

570-570 lm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpatestek - Kerti LED-es állólámpa 8W 570lm 3000K IP54 100°