SYLVANIA - Állólámpa LED-es L alak 8W 3000K 620lm IP65/IK05 fekete 800mm SN111982 - 0047952
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Lámpatest fajtája - oszlop
Védettség (IP) - IP65
Ütésállóság (IK) - IK05
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111982
Gyártói cikkszám
0047952
Gyártói típuskód
START eco Bollard L-shape L IP65 620 830 BLK
Ház színe:
fekete
Lámpatest fajtája:
oszlop
Védettség (IP):
IP65
Ütésállóság (IK):
IK05
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Magasság / mélység:
800 mm
Lámpateljesítmény:
8-8 W
Szélesség:
160 mm
Hosszúság:
90 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
620-0 lm
Állólámpa LED-es L alak 8W 3000K 620lm IP65/IK05 fekete 800mm