SYLVANIA - Áramsínes lpt halogén 230V 100W G5,3 fehér Giro Large IP20 GT91120 - 3070450
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Mozgásérzékelővel - Nem
Névleges feszültség - 230-230 V
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711971704508
Sonepar cikkszám
GT91120
Gyártói cikkszám
3070450
Gyártói típuskód
BriteSpot QR-LP111 100W G5.3
Ház színe:
fehér
Mozgásérzékelővel:
Nem
Névleges feszültség:
230-230 V
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
egyéb
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Működtető:
elektronikus trafó
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Reflektor:
magasfényű
Ütésállóság (IK):
IK00
Lámpateljesítmény:
100-100 W
Külső átmérő:
118 mm
Magasság / mélység:
275 mm
Szélesség:
49 mm
Hosszúság:
118 mm
Fényforrás:
kisfeszültségű halogénlámpa (LV)
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem