SYLVANIA - Áramsínes lpt halogén 230V 50W GU10 fehér AXO Cool IP20 GT92507 - 3088070
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Ház anyaga - alumínium
Működtető - elektronikus trafó
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711971880707
Sonepar cikkszám
GT92507
Gyártói cikkszám
3088070
Gyártói típuskód
AXO COOL 50E White
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
alumínium
Működtető:
elektronikus trafó
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Lámpateljesítmény:
50-50 W
Hosszúság:
175 mm
Fényforrás:
kisfeszültségű halogénlámpa (LV)
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Áramsínes lpt halogén 230V 50W GU10 fehér AXO Cool