SYLVANIA - Áramsínes lpt halogén 230V 50W GU10 fekete AXO XS IP20 GT91002 - 3088081
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Mozgásérzékelővel - Nem
Névleges feszültség - 230-230 V
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711971880813
Sonepar cikkszám
GT91002
Gyártói cikkszám
3088081
Gyártói típuskód
AXO XS 1x50W Black
Ház színe:
fekete
Mozgásérzékelővel:
Nem
Névleges feszültség:
230-230 V
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
GU5,3
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Működtető:
elektronikus trafó
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Reflektor:
matt
Ütésállóság (IK):
IK00
Lámpateljesítmény:
50-50 W
Külső átmérő:
65 mm
Magasság / mélység:
185 mm
Szélesség:
65 mm
Fényforrás:
normál halogénlámpa (HV)
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem