SYLVANIA - Áramsínes lpt LED 24W 3000K 2698lm alu IP20 SN083256 - 3089946
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Névleges feszültség - 240-240 V
Fényforrással - Igen
Működtetőt tartalmazza - Igen
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN083256
Gyártói cikkszám
3089946
Gyártói típuskód
OPTIMO LARGE LED WW LS3 WH
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
240-240 V
Fényforrással:
Igen
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Ütésállóság (IK):
IK07
Lámpateljesítmény:
36-36 W
Fényszín:
fehér
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
2719-0 lm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Áramsínes lpt LED 24W 3000K 2698lm alu