SYLVANIA - Beacon CMI/CDM-T Spotlámpa 1x70W 'FÉMHALOGÉN' IP20 GT94344 - 2046433
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Mozgásérzékelővel - Nem
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - alumínium
Foglalat - G12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5025768464333
Sonepar cikkszám
GT94344
Gyártói cikkszám
2046433
Gyártói típuskód
SA CMI-T 70W WDL/USV G12 SLV
Ház színe:
fehér
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
G12
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Működtető:
EVG
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Reflektor:
magasfényű
Lámpateljesítmény:
70-70 W
Külső átmérő:
118 mm
Magasság / mélység:
184 mm
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem