MegszűntNem visszaküldhető

SYLVANIA - Bútorvilágító 14W T5 fcsöves +ff IP20 GT82487 - 0056954/94051040

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Bútorvilágító 14W T5 fcsöves  +ff IP20 GT82487

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Anyag - alumínium

  • Ház színe - ezüst

  • Védettség (IP) - IP20

  • Foglalat - G5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

198 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5410288569543

Sonepar cikkszám

GT82487

Gyártói cikkszám

0056954/94051040

Gyártói típuskód

LS100 14W/T5/830

Fényforrással:

Igen

Anyag:

alumínium

Ház színe:

ezüst

Védettség (IP):

IP20

Foglalat:

G5

Névleges feszültség:

230-230 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

589 mm

Szélesség:

31 mm

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Kapcsolóval:

Nem

Magasság / mélység:

72 mm

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Fényforrás:

fénycső D = 16 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Rendszer teljesítmény:

14 W

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Bútorvilágító 14W T5 fcsöves +ff