MegszűntNem visszaküldhető

SYLVANIA - Bútorvilágító LED-es 10W 4000K 750lm 900mm SN084089 - 51006

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Bútorvilágító LED-es 10W 4000K 750lm 900mm SN084089

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288510064

Sonepar cikkszám

SN084089

Gyártói cikkszám

51006

Gyártói típuskód

LED PIPE 750LM 10W L900 4000K

Bútorvilágító LED-es 10W 4000K 750lm 900mm