SYLVANIA - Bútorvilágító LED-es 14W 1200mm 4000K 1050lm IP20 fehér SN081226 - 0051007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Anyag - műanyag
Ház színe - fehér
Védettség (IP) - IP20
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
447 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081226
Gyártói cikkszám
0051007
Gyártói típuskód
LED PIPE 1050LM 14W L1200 4000K
Fényforrással:
Igen
Anyag:
műanyag
Ház színe:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1182 mm
Szélesség:
24 mm
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Kapcsolóval:
Nem
Fényszín:
fehér
Magasság / mélység:
36 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1050-0 lm
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Bútorvilágító LED-es 14W 1200mm 4000K 1050lm IP20 fehér