SYLVANIA - Bútorvilágító LED-es 14W 4000K 1050lm 1200mm SN084090 - 51007
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410288510071
Sonepar cikkszám
SN084090
Gyártói cikkszám
51007
Gyártói típuskód
LED PIPE 1050LM 14W L1200 4000K
Bútorvilágító LED-es 14W 4000K 1050lm 1200mm