Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Bútorvilágító LED-es 16W 3000K 1700lm IP20 1200mm SN083065 - 0051044

MásolásMásolás
SYLVANIA - Bútorvilágító LED-es 16W 3000K 1700lm IP20 1200mm SN083065

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP20

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Hosszúság - 1200 mm

  • Lámpateljesítmény - 16-16 W

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 1700-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN083065

Gyártói cikkszám

0051044

Gyártói típuskód

LED PIPE G2 L1200 HIGH OUTPUT WW

Védettség (IP):

IP20

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

1200 mm

Lámpateljesítmény:

16-16 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1700-0 lm

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Bútorvilágító LED-es 16W 3000K 1700lm IP20 1200mm