Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Bútorvilágító LED-es 20W 1200mm 4000K IP65 SN088408 - 0045151

MásolásMásolás
SYLVANIA - Bútorvilágító LED-es 20W 1200mm 4000K IP65 SN088408

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Anyag - műanyag

  • Ház színe - fehér

  • Védettség (IP) - IP65

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

464 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN088408

Gyártói cikkszám

0045151

Gyártói típuskód

START BATTEN IP65 20W 1200 4K

Fényforrással:

Igen

Anyag:

műanyag

Ház színe:

fehér

Védettség (IP):

IP65

Névleges feszültség:

220-240 V

Dimmelés DALI:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Hosszúság:

1200 mm

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

42 mm

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Kapcsolóval:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

fehér

Huzalozás típusa:

átmenő vezetékeléssel

Magasság / mélység:

52.8 mm

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Pólusszám:

2

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

30000 h

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Rendszer teljesítmény:

20 W

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Névleges áram:

130-130 mA

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2500-0 lm

Teljesítményfaktor:

0.9

Vezeték-keresztmetszet:

1.5 mm2

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító LED-es 20W 1200mm 4000K IP65