Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Bútorvilágító LED-es 24W 1200mm 4000K IP67 SN022223 - 0045121

MásolásMásolás
SYLVANIA - Bútorvilágító LED-es 24W 1200mm 4000K IP67 SN022223

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - műanyag

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 100-240 V

  • Ütésállóság (IK) - IK08

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN022223

Gyártói cikkszám

0045121

Gyártói típuskód

BATTEN LED 24W 1200 840 IP67

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

100-240 V

Ütésállóság (IK):

IK08

Búra anyaga:

műanyag opál

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

1200 mm

Szélesség:

43 mm

Magasság / mélység:

53 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2200-0 lm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító LED-es 24W 1200mm 4000K IP67