Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Bútorvilágító LED-es 24W 1200mm 4000K IP67 SN090479 - 0045127

MásolásMásolás
SYLVANIA - Bútorvilágító LED-es 24W 1200mm 4000K IP67 SN090479

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN090479

Gyártói cikkszám

0045127

Gyártói típuskód

BattenLED 24W 1200MM 840 IP67

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Mozgásérzékelővel:

Nem

Névleges feszültség:

100-240 V

Ütésállóság (IK):

IK08

Búra anyaga:

műanyag opál

Fényérzékelővel:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

1200 mm

Szélesség:

43 mm

Magasság / mélység:

53 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2200-0 lm

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek - Bútorvilágító LED-es 24W 1200mm 4000K IP67