MegszűntNem visszaküldhető

SYLVANIA - Bútorvilágító LED-es 4W 4000K 300lm 300mm SN084085 - 51004

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Bútorvilágító LED-es 4W 4000K 300lm 300mm SN084085

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288510040

Sonepar cikkszám

SN084085

Gyártói cikkszám

51004

Gyártói típuskód

LED PIPE 300LM 4W L300 4000K

Bútorvilágító LED-es 4W 4000K 300lm 300mm