MegszűntNem visszaküldhető

SYLVANIA - Bútorvilágító LED-es 6W 300mm 4000K 520lm IP20 fehér SN085619 - 0051019

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Bútorvilágító LED-es 6W 300mm 4000K 520lm IP20 fehér SN085619

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Anyag - műanyag

  • Ház színe - fehér

  • Védettség (IP) - IP20

  • Névleges feszültség - 100-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

92 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN085619

Gyártói cikkszám

0051019

Gyártói típuskód

LED PIPE 1500 520LM 6W L300 4000K

Fényforrással:

Igen

Anyag:

műanyag

Ház színe:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Névleges feszültség:

100-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

282 mm

Szélesség:

24 mm

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Kapcsolóval:

Igen

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

fehér

Magasság / mélység:

36 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

520-0 lm

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Bútorvilágító LED-es 6W 300mm 4000K 520lm IP20 fehér