MegszűntNem visszaküldhető

SYLVANIA - Bútorvilágító LED-es 7W 4000K 525lm 600mm SN084087 - 51005

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Bútorvilágító LED-es 7W 4000K 525lm 600mm SN084087

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288510057

Sonepar cikkszám

SN084087

Gyártói cikkszám

51005

Gyártói típuskód

LED PIPE 525LM 7W L600 4000K

Bútorvilágító LED-es 7W 4000K 525lm 600mm