Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Bútorvilágító LED-es 7W 600mm 4000K 525lm IP20 fehér SN081224 - 0051005

MásolásMásolás
SYLVANIA - Bútorvilágító LED-es 7W 600mm 4000K 525lm IP20 fehér SN081224

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Anyag - műanyag

  • Ház színe - fehér

  • Védettség (IP) - IP20

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN081224

Gyártói cikkszám

0051005

Gyártói típuskód

LED PIPE 525LM 7W L600 4000K

Fényforrással:

Igen

Anyag:

műanyag

Ház színe:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

582 mm

Szélesség:

24 mm

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Kapcsolóval:

Nem

Fényszín:

fehér

Magasság / mélység:

36 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

525-0 lm

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Bútorvilágító LED-es 7W 600mm 4000K 525lm IP20 fehér