MegszűntNem visszaküldhető

SYLVANIA - Csarnokvil 150W LED-es 19500lm 4000K IP65/IK08 szabályozható SN094027 - 0039345

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Csarnokvil 150W LED-es 19500lm 4000K IP65/IK08 szabályozható SN094027

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Dimmelés DALI - Nem

  • Dimmelés 1-10 V - Igen

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Kisugárzás szöge - szélessávú sugár 40-80°

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN094027

Gyártói cikkszám

0039345

Gyártói típuskód

START Highbay IP65 1-10V 19000lm 840 MB

Fényforrással:

Igen

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Védettség (IP):

IP65

Ház színe:

fekete

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényelosztó:

fénytörő lencse

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szélesség:

296 mm

Csatlakozási mód:

krimpelés

Hosszúság:

296 mm

Külső átmérő:

296 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

54000 h

Rendszer teljesítmény:

150 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

19500-0 lm

Alkalmas mellék világítótesthez:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Feszültség fajtája:

AC

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK08

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-30-50 °C

Reflektor:

nincs

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Igen

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Teljesítményfaktor:

0.95

Magasság / mélység:

177 mm

Huzalozás típusa:

vég

Pólusszám:

5

Vezeték-keresztmetszet:

1 mm2

Csarnokvil 150W LED-es 19500lm 4000K IP65/IK08 szabályozható