MegszűntNem visszaküldhető

SYLVANIA - Falba sülly lpt ledes 4x0,6W Luminance SQUARE IP20 GT82483 - 3063610/94051091

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Falba sülly lpt ledes 4x0,6W  Luminance SQUARE IP20 GT82483

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - ezüst

  • Védettség (IP) - IP20

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Szélesség - 87 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711971636106

Sonepar cikkszám

GT82483

Gyártói cikkszám

3063610/94051091

Gyártói típuskód

Syl. Walled SQ LED feh. mat.ez

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

ezüst

Védettség (IP):

IP20

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Szélesség:

87 mm

Lámpatestek ; Oldalfalba süllyesztett lámpatest (tájékozódási) ; Falba sülly lpt ledes 4x0,6W Luminance SQUARE