SYLVANIA - Fali állítható LED-es lpt 5W 3000K 290lm IP54 fehér 108mm SN096634 - 0047814
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Külső átmérő - 108 mm
Lámpateljesítmény - 5-5 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 290-0 lm
Falra szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096634
Gyártói cikkszám
0047814
Gyártói típuskód
VELITE WALL ADJUST WH UP AND DOWN 3000K
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Külső átmérő:
108 mm
Lámpateljesítmény:
5-5 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
290-0 lm
Falra szerelhető:
Igen
Fali állítható LED-es lpt 5W 3000K 290lm IP54 fehér 108mm