SYLVANIA - Fali fémhalogén lpt 1x70W asszim. IP65 + ff GT58339 - 0053145
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Ház színe - szürke
Ház anyaga - alumínium
Foglalat - R7s
Alkalmas függesztésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410288531458
Sonepar cikkszám
GT58339
Gyártói cikkszám
0053145
Gyártói típuskód
Makira 200 AS HSI-TD 70W
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
szürke
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
R7s
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
230-230 V
Ütésállóság (IK):
IK07
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Raszter típusa:
nincs
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
233 mm
Szélesség:
230 mm
Fényeloszlás:
aszimmetrikus
Külső átmérő:
230 mm
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem