Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fali kompfcsöves lpt 1x28W 4000K IP55 SN019627 - 4063696

MásolásMásolás
SYLVANIA - Fali kompfcsöves lpt 1x28W 4000K IP55 SN019627

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fekete

  • Ház anyaga - alumínium

  • Foglalat - GR10q

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5026524636964

Sonepar cikkszám

SN019627

Gyártói cikkszám

4063696

Gyártói típuskód

BRIO IP65 28W 2D BK EM GR

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fekete

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

GR10q

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

230-230 V

Ütésállóság (IK):

IK10

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag opál

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Raszter típusa:

nincs

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

358 mm

Szélesség:

358 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fényforrás:

kompakt fénycső

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali kompfcsöves lpt 1x28W 4000K IP55