SYLVANIA - Fali LED-es lpt 5W 3000K 300lm IP54/IK05 D/IND fehér SN111986 - 0047911
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 5 W
Védettség (IP), elülső oldali - IP54
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 300-300 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111986
Gyártói cikkszám
0047911
Gyártói típuskód
START eco Surface Wall Adjustable IP54 830 WHT
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
5 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP54
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
300-300 lm
Fali LED-es lpt 5W 3000K 300lm IP54/IK05 D/IND fehér