SYLVANIA - Fali LED-es tükörvilágító lpt 6W 540lm 3000K IP44 SN096575 - 0043235
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Lámpateljesítmény - 6-6 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 540-0 lm
Falra szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096575
Gyártói cikkszám
0043235
Gyártói típuskód
SYLMIRROR LED FLUTE IP44 WW
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpateljesítmény:
6-6 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
540-0 lm
Falra szerelhető:
Igen
Fali LED-es tükörvilágító lpt 6W 540lm 3000K IP44