SYLVANIA - Fali LED-es tükörvilágító lpt 8W 560lm 3000K IP44 SN096578 - 0043241
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Lámpateljesítmény - 8-8 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 560-0 lm
Falra szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096578
Gyártói cikkszám
0043241
Gyártói típuskód
SYLMIRROR LED SLIM IP44 WW
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpateljesítmény:
8-8 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
560-0 lm
Falra szerelhető:
Igen
Fali LED-es tükörvilágító lpt 8W 560lm 3000K IP44