SYLVANIA - Fali LED-es tükörvilágító lpt 8W 560lm 4000K IP44 SN096572 - 0043213
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Lámpateljesítmény - 8-8 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 560-0 lm
Falra szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096572
Gyártói cikkszám
0043213
Gyártói típuskód
SYLMIRROR LED SLIM IP44 NW
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpateljesítmény:
8-8 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
560-0 lm
Falra szerelhető:
Igen
Fali LED-es tükörvilágító lpt 8W 560lm 4000K IP44