SYLVANIA - Fcsőarm 1x14W szabadons menny IP20 SN020829 - 0056960
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Anyag - műanyag
Ház színe - fehér
Védettség (IP) - IP20
Foglalat - G5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN020829
Gyártói cikkszám
0056960
Gyártói típuskód
LS200 NEW 14 W T5 830
Fényforrással:
Igen
Anyag:
műanyag
Ház színe:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Foglalat:
G5
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Működtető:
EVG
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
595 mm
Szélesség:
23 mm
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Kapcsolóval:
Igen
Fényszín:
fehér
Magasság / mélység:
43 mm
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem