SYLVANIA - Fcsőarm 1x18W PC burás menny IP65 EVG GT82445 - 0056145/94054035
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Nem
Ház színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Foglalat - G13
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410288561455
Sonepar cikkszám
GT82445
Gyártói cikkszám
0056145/94054035
Gyártói típuskód
SYLPROOF SUPERIA PC 1X18EVG
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Ütésállóság (IK):
IK07
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
mintázott
Működtető:
EVG
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
662 mm
Szélesség:
92 mm
Magasság / mélység:
99 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Igen