SYLVANIA - Fcsőarm 1x28W szabadons menny SN020830 - 0056962
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Alkalmas függesztésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN020830
Gyártói cikkszám
0056962
Gyártói típuskód
LS 200 28W T5 G5 3000K
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Alkalmas függesztésre:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Működtető:
EVG
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 1x28W szabadons menny