SYLVANIA - Fcsőarm 2x36W PC burás menny IP65 GT95601 - 0056299
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Nem
Ház színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Foglalat - G13
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410288562995
Sonepar cikkszám
GT95601
Gyártói cikkszám
0056299
Gyártói típuskód
SYLPROOF SUPERIA ACRYLIC 236 C
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
230-230 V
Ütésállóság (IK):
IK02
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
mintázott
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
1265 mm
Szélesség:
137 mm
Magasság / mélység:
99 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem